Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.5000 po
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Hauteur totale3.0625 po
- Longueur totale5.2500 po
- Largeur totale1.3750 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461385609
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- CUP_NON662461385609