Spécifications
Détails
- Code couleurNoir/Magenta
- Type de connexionFileté
- Numéro CUP du fabricant00883940086743
- Gamme de produitsSérie N
- Type de protectionGaz acides, vapeurs organiques
- Compatibilité de la série5400, 5500, 7600, 7700
- CUP_NON00883940086743
Aperçu
- Offre une efficacité de filtre de 99.97 % pour toutes les particules
- 7581P100 : Approuvé pour une utilisation contre les vapeurs organiques
- 7582P100 : Approuvé pour une utilisation contre les gaz acides (chlore, chlorure d’hydrogène, dioxyde de soufre, sulfure d’hydrogène (échappement), dioxyde de chlorure, fluorure d’hydrogène)
- 7583P100 : Approuvé pour une utilisation contre les vapeurs organiques et les gaz acides (chlore, chlorure d’hydrogène, dioxyde de soufre, sulfure d’hydrogène, dioxyde de chlorure, fluorure d’hydrogène)
- 75SCP100L Defender . : Approuvé pour une utilisation contre les vapeurs organiques, l’ammoniac, la méthylamine, le formaldéhyde et les gaz acides (chlore, chlorure d’hydrogène, dioxyde de soufre, sulfure d’hydrogène, dioxyde de chlorure, fluorure d’hydrogène)