Motion
SF-14T
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 7/8 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), service standard
N° D’ARTICLE MI05625622
N° MFRSF-14T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 7/8 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), service standard
N° D’ARTICLE MI05625622
N° MFRSF-14T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    7/8 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.7500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    662461077474
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    SF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461077474

Aperçu

Description du fabricant
SF-14T
  • Bride à 4-Bolt pour service normal
  • 7/8 dans l’arbre
  • Boîtier en fonte
  • Joints en feutre
  • Collier Skwezloc®