Spรฉcifications
Dimensions
- Angle90 ยฐ
- Taille du tableau de bord10
- Taille du tableau de bord du tuyau10
- Diamรจtre intรฉrieur du tuyau0.5000 po
- Taille de filetage 17/8-14
Dรฉtails
- Dรฉtails supplรฉmentairesLes systรจmes fonctionnent mieux lorsquโils utilisent des piรจces conรงues et fabriquรฉes pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSealยฎ pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont รฉtรฉ conรงus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
- ConfigurationTube pliรฉ
- Pays dโorigineรtats-Unis
- Type de fin 1MTON90
- Type de raccordรcrou du joint torique du tube SAE
- ร utiliser avecFlexible de frigorigรจne PolarSeal II
- Numรฉro CUP du fabricant770075443070
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- MatรฉrielAluminium
- Type de jointJoint torique
- รmerillonNon
- CUP_NON770075443070
Aperรงu
- Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45ยฐ et 90ยฐ ; Joints toriques spรฉcialement composรฉs pour R134a frigorigรจnes รฉgalement disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;
Donnรฉes sur la conformitรฉ et la sรฉcuritรฉ
Documentation et catalogues
Histoire de rรฉussite de la distribution de la chaรฎne GatesUne installation de distribution a fait face ร des temps dโarrรชt du convoyeur en raison dโun รฉtirement inรฉgal de la chaรฎne ร rouleaux, ce qui a entraรฎnรฉ des arrรชts et des coรปts dโentretien รฉlevรฉs. La conversion ร Gates Poly Chain GT Carbon a รฉliminรฉ les รฉtirements, rรฉduit lโentretien et a permis de rรฉaliser dโimportantes รฉconomies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'รฉnergie des barriรจresSโil fonctionne, nous pouvons lโaider ร mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matiรจre de produits et services de transmission dโรฉnergie et dโalimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barriรจres ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matรฉriaux des barriรจres rondes et rondes motorisรฉesMXT-XTP est un ajout intรฉressant ร la gamme de produits Gates MegaSys. Il amรฉliore la performance et la durabilitรฉ du systรจme tout en rรฉpondant aux exigences rigoureuses des applications hydrauliques dโaujourdโhui.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaรฎne GT Carbone Dรฉpliant sur la manutention des matรฉriauxCette courroie synchrone rรฉvolutionnaire est aussi solide que la chaรฎne ร rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences dโentretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matรฉriel
Les ingรฉnieurs dโapplication des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider ร amรฉliorer la performance de vos entraรฎnements par courroie industriels. Ils peuvent rรฉpondre ร une variรฉtรฉ de questions courantes et aider ร rรฉsoudre les dรฉfis propres ร votre application particuliรจre.
Feuillet de vente des barriรจres MXT-XTP pour la manutention des matรฉriaux
MXT-XTP est un ajout intรฉressant ร la gamme de produits Gates MegaSys.