Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Diamètre de l'alésage de la bague1.3750 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage6.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant107
- Longueur totale6.2500 po
- Poids3 lb
Détails
- Type de douilleBague conique à dégagement rapide
- ComprendBague, écrou, clés, vis de montage
- MatérielFonte