Motion
608T607
Trousse de bagues d’alésage coniques - Taille du réducteur 608 , diamètre de l’alésage 6.4375 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05628125
N° MFR608T607
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de bagues d’alésage coniques - Taille du réducteur 608 , diamètre de l’alésage 6.4375 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05628125
N° MFR608T607
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6.4375 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    6.4375 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1.5 x 3/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    20.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    608
  • Longueur totale
    20.2500 po
  • Poids
    78 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague conique à dégagement rapide
  • Comprend
    Bague, écrou, clés, vis de montage
  • Matériel
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
608T607 TROUSSE DE DOUILLE