Motion
D4NL-4CFA-B

OMRON STI
D4NL-4CFA-B

Commutateur de porte de sécurité avec verrou de protection D4NL — Commutateur intégré (avec interrupteur de détection de porte ouverte/fermée et contacts d’interrupteur de surveillance de verrou) : 2NC (contacts à action lente) + 1NC/1NO (contacts à action lente), direction et matériau de montage de la tête : Quatre directions de montage possibles (montage avant à l’expédition – plastique), verrouillage et déverrouillage de porte : Verrouillage mécanique/déverrouillage du solénoïde CC 24V
N° D’ARTICLE MI05630017
N° MFRD4NL-4CFA-B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OMRON STI
D4NL-4CFA-B

Commutateur de porte de sécurité avec verrou de protection D4NL — Commutateur intégré (avec interrupteur de détection de porte ouverte/fermée et contacts d’interrupteur de surveillance de verrou) : 2NC (contacts à action lente) + 1NC/1NO (contacts à action lente), direction et matériau de montage de la tête : Quatre directions de montage possibles (montage avant à l’expédition – plastique), verrouillage et déverrouillage de porte : Verrouillage mécanique/déverrouillage du solénoïde CC 24V
N° D’ARTICLE MI05630017
N° MFRD4NL-4CFA-B
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Interrupteurs de sécurité et sectionneurs

Aperçu

Description du fabricant
D4NL-4CFA-B
  • Le sens d’insertion de la clé de fonctionnement sélectionnable et le montage réglable assurent la flexibilité de l’installation
  • Des interrupteurs intégrés avec construction à contacts multiples sont disponibles
  • Force de maintien clé de 1,300 N minimum
  • Peut être utilisé pour les charges standard ou les microcharges
  • La gamme comprend des modèles avec une sortie de conduit de M20
  • IP67 degrés de protection
  • Variété de têtes métalliques disponibles
  • Indicateur : 10 à 115V CA/CC (indicateur DEL orange)
  • Fabricant : Omron