Motion
240RV3304AC4*B

NSK CORP, BEARING DIV
240RV3304AC4*B

Roulement à rouleaux sphériques - DI 240 mm, DI 330 mm, largeur 220 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI05630907
N° MFR240RV3304AC4*B
Prix4,862.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
240RV3304AC4*B

Roulement à rouleaux sphériques - DI 240 mm, DI 330 mm, largeur 220 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI05630907
N° MFR240RV3304AC4*B
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
Prix4,862.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Rayon du filet
    2.50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    330 mm
  • Global Largeur  
    220 mm
  • Poids
    17 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux cylindrique à quatre rangées
  • Capacité de charge dynamique
    1840000 N
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    029176797965
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    240
  • Capacité de charge statique
    4100000 N
  • CUP_NON
    029176797965

Aperçu

Description du fabricant
240RV3304AC4 B (ANNEAU INTÉRIEUR)