Spécifications
Dimensions
- Taille du port3/4 NPT
- Taille de l’unité220
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Matériau de l’armoireAcier
- Type de connexionNPT
- Type de lecteurÉlectrique
- Matériau de la pale du ventilateurAluminium
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Nombre de laissez-passer2
- SérieEOCF
- Matériau du tubeCuivre
- Matériau du turbulateurAcier