Motion
3525 x 3.4375 po / 253 x 254 mm

TB WOODS
3525 X 3.4375 in

Bague de verrouillage conique - série 3525 , 3-7/16 po de diamètre, 7/8 x 1/4 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05631713
N° MFR3525 X 3.4375 in
Prix378.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
3525 X 3.4375 in

Bague de verrouillage conique - série 3525 , 3-7/16 po de diamètre, 7/8 x 1/4 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05631713
N° MFR3525 X 3.4375 in
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
Prix378.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    2.5 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.83 po
  • Alésage Diamètre  
    3.4375 po
  • Taille de la bague
    3525
  • Épaisseur de la bride
    5 po
  • Taille de la rainure de clavette
    7/8 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5000 po
  • Longueur de vis
    1.5 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro CUP du fabricant
    698672077217
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel
  • CUP_NON
    698672077217
  • Couple de la clé
    1000 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
TL3525 X 3-7/16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer