Motion
FFH08-12/34S F

FASTER
FFH08-12/34S F

Douille hydraulique à face plate - Corps en acier, 3/4 po BH ORFS, filetage mâle 1-3/16 – 12 , 5075 psi, 1/2 po de taille de corps, joint en Buna-N et polyuréthane
N° D’ARTICLE MI05632815
N° MFRFFH08-12/34S F
Prix66.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
FFH08-12/34S F

Douille hydraulique à face plate - Corps en acier, 3/4 po BH ORFS, filetage mâle 1-3/16 – 12 , 5075 psi, 1/2 po de taille de corps, joint en Buna-N et polyuréthane
N° D’ARTICLE MI05632815
N° MFRFFH08-12/34S F
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
Prix66.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1-3/16 à 12 ORFS
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Forcer la connexion
    47.8 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    20305 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    3/4 po BH ORFS, filetage mâle 1-3/16 – 12
  • Débit
    29.06 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    Vente directe pour hommes - Cloison
  • Industrie/Application
    Agriculture, construction, industrie, pétrole et gaz, marine, véhicules et machines routières
  • Matériau du joint
    Buna-N et polyuréthane
  • Déversement
    0.00030 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 16028
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Pression de service
    5075 psi
  • Plage de pression de service
    5001 à 6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR 2FFI12-12/34SF

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif