Motion
DRM146
Couvercle de fût - Capacité de 55 gal, matériau en polyéthylène
N° D’ARTICLE MI05632875
N° MFRDRM146
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couvercle de fût - Capacité de 55 gal, matériau en polyéthylène
N° D’ARTICLE MI05632875
N° MFRDRM146
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Capacité du tambour compatible
    55 gal (É.-U.)
  • Matériel
    Polyéthylène

Aperçu

Description du fabricant
DRM146 COUVERCLE DE FÛT NOIR À PRESSION (25/BOÎTE)
  • Les couvercles économiques protègent les têtes de tambour et les bondes contre la saleté, l’humidité et la rouille
  • La construction en polyéthylène durable et résistante aux intempéries convient à une utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur
  • Robuste et rigide pour offrir une protection fiable sans fissurer, fendre ou tomber
  • La couleur noire protège le contenu de la lumière et permet un marquage facile