Motion
BA118ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.6875 po de diamètre, 0.7850 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI05633482
N° MFRBA118ZOH
Prix9.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.6875 po de diamètre, 0.7850 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI05633482
N° MFRBA118ZOH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix9.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6875 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.7850 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    6140 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles BA118ZOH présente un diamètre d’alésage de 0.6875 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.7850 po, une largeur totale de 0.5000 po et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend approprié pour les assemblages mécaniques légers.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BA118ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BA BA
  • Capacité de charge statique
    8850 N

Aperçu

Description du fabricant
BA118Z-OH ROULEMENT À AIGUILLES
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté