Motion
VQ7-6-FG-D-4ZSC

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-6-FG-D-4ZSC

Électrovanne standard ISO - 4-Way, 2 positions double, 12 V c.c., solénoïde double, précâblé, sans sous-plaque, sans sous-plaque, sans filetage de sous-plaque
N° D’ARTICLE MI05633708
N° MFRVQ7-6-FG-D-4ZSC
Prix144.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-6-FG-D-4ZSC

Électrovanne standard ISO - 4-Way, 2 positions double, 12 V c.c., solénoïde double, précâblé, sans sous-plaque, sans sous-plaque, sans filetage de sous-plaque
N° D’ARTICLE MI05633708
N° MFRVQ7-6-FG-D-4ZSC
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
Prix144.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    2 Poste double
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Sans sous-plaque
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VQ7
  • Entrée électrique du solénoïde
    Précâblé
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.
  • Norme de filetage
    sans sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
VALVE VQ7-6-FG-D-4ZSC ISO DBL SOL TAILLE 1
  • Électrovanne standard ISO taille 1
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
  • Boîtier : IP65 (à l’épreuve des éclaboussures et des éclaboussures)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté