Motion
C 2.5 HUB 15T  16/32 W/L'LOC

LOVEJOY INC
C 2.5 HUB 15T 16/32 W/L'LOC

Concentrateur de couplage d’engrenage 69790411830 - 2.5, 0.8750 po , fini avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI05635156
N° MFRC 2.5 HUB 15T 16/32 W/L'LOC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
C 2.5 HUB 15T 16/32 W/L'LOC

Concentrateur de couplage d’engrenage 69790411830 - 2.5, 0.8750 po , fini avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI05635156
N° MFRC 2.5 HUB 15T 16/32 W/L'LOC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Code de taille de raccord
    2.5
  • Diamètre du moyeu
    3.9400 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.1300 po
  • Alésage maximal
    2.6300 po

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697904118308
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Aperçu

Description du fabricant
C2.5 HUB 15T X 0,875 CANNELURE