Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche10.5 mm
- Angle de la pointe de forage135 °
- Longueur de cannelure43 mm
- Longueur totale89 mm
- Diamètre de la tige10.5 mm
- Longueur de la tige46 mm
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Type de cannelureSpirale droite
- MatérielHCC-CO 8 % (M42)
- Nombre de cannelures2
- Type de pointPoint de division
- Série2133
- Type de tigeTige droite