Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Taille de l’entrée0.2500 po
- Taille minimale du tuyau0.3800 po
- Longueur totale6.9700 po
- Couple295 pi-lb
Details
- Style de poignéePistolet
- Type de poignéePistolet
- Numéro CUP du fabricant15451599188
- MatérielComposite
- Vitesse maximale11500 tr/min
- Types de produitsClé à chocs
- SérieCP8222/32/42/52/75
- Couple de fonctionnement295 pi-lbf
Aperçu
Description du fabricant
CP8222-P CLÉ À IMPACT DE 3/8 PO
- Le mécanisme d’embrayage à double marteau offre un rapport puissance/poids élevé.
- Sensation de faible vibration pour le confort de l’opérateur, même avec un couple très élevé.
- Corps en composite léger et carter d'embrayage en aluminium
- 3 réglages de puissance assurent un couple maximal progressif élevé pour un fonctionnement en douceur.
- Crochet de suspension intégré à utiliser avec l’équilibreur
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Chicago Pneumatic Air Motors Technical GuideChicago Pneumatic Air Motors Technical Guide
View Literature
Chicago Pneumatic CP42 Series Rivet Hammers and SqueezersChicago Pneumatic CP42 Series Rivet Hammers and Squeezers
View Literature
Chicago Pneumatic Air Motors CatalogAir motors are an ideal solution for a variety of applications, even in extremely different areas such as mechanical engineering, automotive industry, packaging, paper or printing industry, petrochemical industry, agricultural equipment, food and beverage industry and many more applications.
View Literature