Motion
48-32-4719

MILWAUKEE TOOL
48-32-4719

SHOCKWAVE™ Impact Slotted 9/32 in. Insérer la mèche
N° D’ARTICLE MI05635705
N° MFR48-32-4719
Prix0.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-32-4719

SHOCKWAVE™ Impact Slotted 9/32 in. Insérer la mèche
N° D’ARTICLE MI05635705
N° MFR48-32-4719
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
Prix0.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    Hexagonales
  • Numéro CUP du fabricant
    045242238484
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de bits inclus
    25
  • Nombre de pièces
    25
  • CUP_NON
    045242238484

Aperçu

Description du fabricant
48-32-4719 MÈCHE D’INSERTION DE SHOCKWAVE
  • La Shockzone supprime le couple maximal et empêche les cassures
  • L’embout usiné personnalisé Precise FitMC s’adapte parfaitement pour éviter le décapage et réduire les oscillations
  • L’acier Alloy76™ personnalisé maximise la résistance à l’usure et aux chocs
  • Embouts forgés pour une prise maximale