Motion
48-32-4012

MILWAUKEE TOOL
48-32-4012

SHOCKWAVE™22-Piece insertion embout rondelle
N° D’ARTICLE MI05635720
N° MFR48-32-4012
Prix20.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-32-4012

SHOCKWAVE™22-Piece insertion embout rondelle
N° D’ARTICLE MI05635720
N° MFR48-32-4012

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix20.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La rondelle de fraise Impact Duty™ Milwaukee® SHOCKWAVE™22 pièces contient une grande variété d’embouts d’insertion de 1 po, y compris Phillips, plats, carrés et Torx. La trousse de mèches comprend également un porte-embout magnétique et un boîtier de rondelle magnétique de conception unique.
  • Style de pointe de mèche
    Hexagonales
  • Numéro CUP du fabricant
    045242238927
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de bits inclus
    22
  • Nombre de pièces
    22
  • Type
    Jeu de mèches de tournevis à chocs
  • CUP_NON
    045242238927

Aperçu

Description du fabricant
48-32-4012 CHAUSSURE SHOCKWAVE 22PC
  • La Shockzone supprime le couple maximal et empêche les cassures
  • L’embout usiné personnalisé Precise FitMC s’adapte parfaitement pour éviter le décapage et réduire les oscillations
  • L’acier Alloy76™ personnalisé maximise la résistance à l’usure et aux chocs
  • Embouts forgés pour une prise maximale

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté