Motion
8290A394

ASCO
8290A394

Vanne de procédé à corps angulaire - 2 voies, normalement fermée, pneumatique, SS, vanne à piston, 3/4 NPT
N° D’ARTICLE MI05637015
N° MFR8290A394
Prix581.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8290A394

Vanne de procédé à corps angulaire - 2 voies, normalement fermée, pneumatique, SS, vanne à piston, 3/4 NPT
N° D’ARTICLE MI05637015
N° MFR8290A394
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
Prix581.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’opérateur
    50 mm
  • Diamètre de l’orifice
    3/4 po
  • Taille du port
    3/4 NPT

Détails

  • Actionnement
    Fonctionnement à l’air
  • Plage de température ambiante
    15-140 °F
  • Matériau du corps
    SS
  • Coefficient de débit
    11 Cv
  • Température maximale
    0-366 °F
  • Entrée dans les médias
    Sous le disque
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Air, boues légères, vapeur, eau
  • Fluide différentiel de pression de fonctionnement
    150 psi
  • Diff. de pression de fonctionnement vapeur
    150 psi
  • Plage de pression du pilote
    60-150 psi
  • Plage de température du pilote
    15-140 F
  • Matériau du joint
    PTFE
  • Fonctionnalité de la vanne
    2 voies, normalement fermées
  • Type de vanne
    Piston

Aperçu

Description du fabricant
8290A394
  • La série 8290 est composée de vannes à action directe bidirectionnelles disponibles dans des constructions normalement fermées ou normalement ouvertes.
  • Les vannes pneumatiques sont des vannes standard modifiées en remplaçant le solénoïde par un opérateur de piston.
  • Conçues pour les applications exigeantes, ces vannes sont livrées dans une conception à corps droit en bronze ou en acier inoxydable.
  • Il existe de nombreuses caractéristiques en option, y compris un indicateur de position visuel/électrique ou un limiteur de course.
  • La série 8290 convient à l’air, au gaz inerte, à l’eau, à l’huile, aux boues légères, à la vapeur et à l’eau chaude.