Motion
MSPH-150-F
Ruland MSPH-150-F - Collier d’arbre, robuste, deux pièces, alésage 150mm, OD 190mm, W 32mm, 1215 ou A519 Acier au carbone 1026 fini à chaud
N° D’ARTICLE MI05637161
N° MFRMSPH-150-F
Prix1,149.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MSPH-150-F - Collier d’arbre, robuste, deux pièces, alésage 150mm, OD 190mm, W 32mm, 1215 ou A519 Acier au carbone 1026 fini à chaud
N° D’ARTICLE MI05637161
N° MFRMSPH-150-F

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,149.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Taille de l’alésage
    5.9055 po
  • Diamètre max. du dégagement
    7.7520 po
  • Diamètre extérieur
    7.4800 po
  • Taille de la vis
    M12x40
  • Poids
    5.520 lb
  • Largeur
    32 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Oxyde noir
  • Vis de serrage forgée
    M12x40
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Instructions d’installation
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Fini contre-écrou
    Oxyde noir
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MSPH-150-F
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Température nominale
    -40 à +350 F
  • Style vis/verrouillable
    Tête de vis exposée
  • Fini à vis
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452913337
  • Tolérance de largeur
    +0,076 / -0,254 mm

Aperçu

Description du fabricant
COLLET À ARBRE FENDU EN DEUX PIÈCES MSPH-150-F

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon