Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Largeur de la bague intérieure9 mm
- Extérieur Diamètre37 mm
- Global Largeur9 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionSS6904 2RS BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER SS6904 2RS est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 20 mm avec un diamètre extérieur de 37 mm, une largeur de 9 mm, une conception droite, un type à double joint.
- Numéro de catalogue du fabricantSHUSTER SS6904 2RS
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- SérieSS6900
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes