Motion
52375391
52375391
N° D’ARTICLE MI05637419
N° MFR52375391
Prix777.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
52375391
N° D’ARTICLE MI05637419
N° MFR52375391
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
Votre prix777.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
52375391 S-20 1000PSI 4-20MA 1/2NPT
  • Plages de mesure de 0 à 10 à 0 à 20,000 psi (0–0.4 à 0–1,600 bars)
  • Non-linéarité jusqu’à 0.125 % du BFSL
  • Les signaux de sortie disponibles comprennent 4–20 mA, 0–10V CC, 1 à 5V CD et bien d’autres
  • Connexions électriques conformes aux normes de l’industrie, y compris le connecteur en L DIN 175301-803A , les câbles, les boîtiers et bien d’autres
  • Connexions de processus courantes aux États-Unis et à l’étranger disponibles
  • Raccord mâle NPT 1/2 po
  • DIN 0.25 %
  • Applications : applications industrielles générales, applications de recherche et développement exigeantes, environnements industriels difficiles