Motion
CVDR12-203

TIMKEN
CVDR12-203

Couvercle d’extrémité de roulement - Type de capuchon d’extrémité ouvert, 4.9600 po DE, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05640189
N° MFRCVDR12-203
Prix70.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
CVDR12-203

Couvercle d’extrémité de roulement - Type de capuchon d’extrémité ouvert, 4.9600 po DE, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05640189
N° MFRCVDR12-203

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix70.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.9600 po
  • Largeur totale
    1.3438 po
  • Taille de l’arbre
    2-3/16 po
  • Poids
    1 lb
  • Largeur
    34.20 mm

Détails

  • Type de bout d'îlot
    Capuchon ouvert
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450033534
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple
  • Série
    CVDR
  • CUP_NON
    883450033534

Aperçu

Description du fabricant
CVDR12-203 RECOUVREMENT
  • Ce couvercle est livré avec un joint en caoutchouc nitrile conçu pour rouler sur l’arbre et le sceller contre le couvercle ouvert
  • Chaque couvercle est équipé d’un raccord graisseur pour remplir la cavité du couvercle pour une barrière supplémentaire contre la contamination
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon