Motion
304AA00008A
MLV9-12-A-0L-0-00-00 Vanne de régulation directionnelle
N° D’ARTICLE MI05640432
N° MFR304AA00008A
Prix802.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MLV9-12-A-0L-0-00-00 Vanne de régulation directionnelle
N° D’ARTICLE MI05640432
N° MFR304AA00008A
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
Prix802.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    9.00 po
  • Longueur totale
    1.25 po
  • Largeur totale
    1.98 po
  • Poids
    1.25

Détails

  • Type de clapet antiretour
    Vannes de régulation de débit/relâchement/directionnel
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Fonction
    Vannes de régulation de débit/relâchement/directionnel
  • Fuite
    246 cm3/min max. à 210 bars
  • Position du levier
    Position d’angle 90°
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Débit maximum
    60 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Nombre de ports de logement
    4
  • Nombre d’orifices de soupape
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 microns
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Série PTS1-20
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Application de la vanne
    Cartouche à visser
  • Type de vanne
    Vannes de commande directionnelle SICV

Aperçu

Description du fabricant
MLV9-12-A-0L-0-00-00
  • 350 bars (5000 psi) et 265 l/min (70 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Les clients ont également acheté