Motion
SS6205 2RS C3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI05640437
N° MFRSS6205 2RS C3
Prix127.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI05640437
N° MFRSS6205 2RS C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix127.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    S6205-2RLDC3 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le SS6205 2RS C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 15 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS6205 2RS C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106995265

Aperçu

Description du fabricant
PAR.S6205-2RLDC3 ROULEMENT DE BALLE RADIAL