Spécifications
Dimensions
- Longueur2000 pi
- Diamètre intérieur du tube0.13 po
- Diamètre extérieur du tube0.25 po
- Épaisseur du mur0.06 po
Détails
- Détails supplémentairesTubulure de qualité alimentaire en PEBDL pour les applications industrielles standard.
- CouleurNaturel
- Matériau du tube intérieurPolyéthylène
- Numéro CUP du fabricant822353036549
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Plage de température de fonctionnement-50 à 140 oF
- Types de produitsTuyauterie linéaire en polyéthylène basse densité de qualité alimentaire série 220
- Normes respectéesSans phtalate|RoHS
- StyleTuyauterie linéaire en polyéthylène de qualité alimentaire à basse densité
- TypeTubulure
- CUP_NON822353036549
Aperçu
- Transfert d’air et de liquides dans des applications industrielles
- Conduites d’eau
- Conduites d’adoucisseur d’eau
- Lignes de commande logique pneumatique
- Équipement de distributeurs automatiques