Motion
315TR25
Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 315TR, 25:1 Rapport, 2.0000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI05642113
N° MFR315TR25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 315TR, 25:1 Rapport, 2.0000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI05642113
N° MFR315TR25
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    315
  • Dimensions du boîtier
    20.25 x 11.0 x 28.87 po / 253 x 254 mm
  • Taille d’entrée
    2.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    315TR
  • Couple de sortie maximal
    85.497 po-lb
  • Rapport nominal
    25:1
  • Poids
    415 lb

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Bras de couple
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    315TR25
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Série
    315TR
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
315TR25 ENTRAÎNEMENT D’ENGRENAGE
  • Le produit TL est polyvalent, efficace et rentable
  • Entièrement américain Fabriqué avec des travailleurs américains et produit dans une usine américaine

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon