Motion
1321007159
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 143TC , logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), base 1725 tr/min
N° D’ARTICLE MI05643718
N° MFR1321007159
Prix2,755.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 143TC , logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), base 1725 tr/min
N° D’ARTICLE MI05643718
N° MFR1321007159
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
Prix2,755.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    143TC
  • Poids
    58 lb

Détails

  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
1321007159 4 PÔLE/1725 143TC TENV
  • Il a été prouvé qu’il fournit 75 % plus de cycles que les autres marques grâce à des tests environnementaux extrêmes
  • Réduit considérablement les coûts de remplacement du moteur et les temps d’arrêt
  • Cadres métriques 80-B5 et 100L
  • IP66