Motion
2101012527
FPR60U BOUT DE TIGE
N° D’ARTICLE MI05645115
N° MFR2101012527
Prix728.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FPR60U BOUT DE TIGE
N° D’ARTICLE MI05645115
N° MFR2101012527
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
Prix728.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Taille du filetage
    M58 x 1.5
  • Poids
    6.20 kg

Détails

  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    245 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    400 kN
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    FP
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    M
  • CUP_NON
    80067528549

Aperçu

Description du fabricant
FPR60U BOUT DE TIGE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté