Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11 po, 1-1/4 po
- Type de taille de fin 11 BSPP
- Extrémité 2 Taille1 po, 1-1/4 po
- Type de taille End 21-1/4 BSPP
- Corps hexagonal50.0
- Longueur totale52.0
- Profondeur du filetage30.0
- Taille du filetage 21-11
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésBSPP à BSPP
- Mot-clé de description1 in Female British Standard Pipe Parallel x 1-1/4 in Male British Standard Pipe Parallel
- Style de fin 1Tuyaux parallèles standard britanniques femelles
- Filetage de l’extrémité 1(BSPP) 1–11
- Style de fin 2Tuyau standard britannique mâle parallèle
- Extrémité 2 Filetage(BSPP) 1-1/4–11
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageCR3
- Série9023_AFFICHAGE
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation