Motion
DS16223
Doubles lèvres, alésage 16 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 22 mm, largeur totale 3 mm
N° D’ARTICLE MI05645713
N° MFRDS16223
Prix14.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Doubles lèvres, alésage 16 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 22 mm, largeur totale 3 mm
N° D’ARTICLE MI05645713
N° MFRDS16223
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
Prix14.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Largeur totale
    3 mm
  • Diamètre de l’arbre
    16 mm
  • Largeur
    3 mm

Détails

  • Matériel
    Caoutchouc
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    6 à 8 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 100 °C
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    Lèvres doubles

Aperçu

Description du fabricant
DS16223 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon