Spécifications
Dimensions
- Longueur de la cartouche30.00 po
Détails
- Type de cartoucheLiaison thermique
- Changer la pression différentielle de sortie35 psid
- Modèle de boîtier CUNOC
- Pression différentielle80 psid
- Matériau du capuchon d’extrémitéPolypropylène
- Style de bout d'îlotFOI
- Matériau Membane du média filtrantPolyoléfine
- Catalogue du fabricant
- Température maximale176 °F
- Cote de microns5.00 μm
- Applications typiquesAliments et boissons, encres de haute pureté, peintures et revêtements, classification des particules, préfiltration R.O., résines