Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre5/8 po
- Roue Diamètre6 po
- Roue Épaisseur2 po
Détails
- GradeGrain très grossier
- Description longueLa meule portative 66253146922 est dotée d’un diamètre de trou central de 5/8 po, d’un grain très grossier, d’un diamètre de meule de 6 po, d’une épaisseur de meule de 2 po et d’un type de meule de type 11 , adapté aux opérations de meulage intensif.
- MatérielCarbure de silicium
- Rpm max.6000 tr/min
- Quantité du colis5
- CUP_NON66253146922
- Type de roueType 11
Aperçu
- Nouveau, un mélange d’abrasifs tranchants et à coupe libre à base de zircone d’alumine et de carbure de silicium
- Taux d’élimination des métaux plus élevés pour les applications à pression moyenne et élevée que les grains de zircone plus anciens; augmentation du rapport de dosage G allant jusqu’à 129 %
- Hautement efficace sur l’acier et les moulages sales recouverts de tartre
- Réduction de 41 % du temps de meulage; capacité de coupe étendue qui réduit les temps d’arrêt et augmente la productivité; temps d’utilisation réduit pour retirer plus de produit
- Forte préférence de l’opérateur, car moins de pression et d’effort sont nécessaires