Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face4 po
- Espacement maximal des trous de boulon3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-7/16 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage12.1250 po
- Plaque de montage Taille4-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
- Taille des pneus400 x 6
- Diamètre de la roue10 po
Détails
- Plage de capacité de charge de la roulette1,000 à 1,999 lb
- Type de support de roulettesSupport au sol
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge1000 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes pneumatiques
- Type de roulement de roueConique
- Dureté des roues65A
- Type de roueSemi-pneumatique