Motion
381 40/1 A WR

HUB CITY INC
381 40/1 A WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 381 40/1 A - réduction simple, 40:1 rapport, distance centrale de 3.75 po, arbre plein, taille d’entrée de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI05647727
N° MFR381 40/1 A WR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
381 40/1 A WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 381 40/1 A - réduction simple, 40:1 rapport, distance centrale de 3.75 po, arbre plein, taille d’entrée de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI05647727
N° MFR381 40/1 A WR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    381
  • Débit maximal tr/min
    43.8 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4406 po-lb
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/4 po
  • Poids
    85.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=40/1|TYLE=A
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-78544
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798592930
  • Puissance d’entrée maximale
    4.220 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    380
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798592930

Aperçu

Description du fabricant
40:1 RÉDUCTEUR 0220-78544 381-A-40
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif