Motion
VQ2301-5W1-XEF

SMC CORP OF AMERICA
VQ2301-5W1-XEF

Vanne de régulation d'air à solénoïde - montage sur socle, 5 ports, 3 (centre fermé) position
N° D’ARTICLE MI05648334
N° MFRVQ2301-5W1-XEF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ2301-5W1-XEF

Vanne de régulation d'air à solénoïde - montage sur socle, 5 ports, 3 (centre fermé) position
N° D’ARTICLE MI05648334
N° MFRVQ2301-5W1-XEF

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQ2301-5W1-XEF VANNE, SOL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté