Motion
MEC0310013

GARLOCK KLOZURE
MEC0310013

Joint d’étanchéité à l’huile - 0.984 po de diamètre d’arbre, 1.654 po de diamètre extérieur, 0.315 po de largeur totale, modèle 61 Design, matériau pour lèvres GYLON®
N° D’ARTICLE MI05648673
N° MFRMEC0310013
Prix121.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
MEC0310013

Joint d’étanchéité à l’huile - 0.984 po de diamètre d’arbre, 1.654 po de diamètre extérieur, 0.315 po de largeur totale, modèle 61 Design, matériau pour lèvres GYLON®
N° D’ARTICLE MI05648673
N° MFRMEC0310013
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
Prix121.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.654 po
  • Largeur totale
    0.315 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.984 po

Détails

  • Type de conception
    Modèle 61
  • Matériau pour les lèvres
    GYLON®
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MEC03-10013
  • Numéro CUP du fabricant
    717744658502

Aperçu

Description du fabricant
PS-SEAL GYLON NOIR 25MM 42MM 8MM
  • Élément en PTFE
  • Excellente résistance aux produits chimiques
  • Recommandé pour les petites quantités
  • Conception assemblée
  • Pression à 150 psi.