Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1 – 11-1/2 NPTF
- Taille du corps3/4 po
- Hexagonales1-9/16 po
- Longueur2.41 po
- Poids0.430 lb
Détails
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement10000 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1 po NPTF, 1 – 11-1/2
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardIndustriel
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1 po
- Pression de service500 psi
- Plage de pression de service351 à 700 psi