Motion
396-602-B
Serviette rafraîchissante par évaporation
N° D’ARTICLE MI05648959
N° MFR396-602-B
Prix6.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Serviette rafraîchissante par évaporation
N° D’ARTICLE MI05648959
N° MFR396-602-B
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
Votre prix6.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    42 cm
  • Poids
    5 kg
  • Largeur
    32 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour une utilisation dans des environnements chauds pour une protection contre le stress des températures élevées. Lorsqu’il est activé simplement dans une petite quantité d’eau, le tissu incroyable est plus frais que la température ambiante et restera frais pendant des heures. Vous pouvez couper la taille de la serviette et l’enrouler autour de votre tête, de votre cou, de vos poignets ou l’utiliser sous un capuchon ventilé. S’il sèche, ajoutez simplement de l’eau, essorez-le rapidement et il est prêt à continuer à refroidir.
  • Couleur
    Bleu
  • Description
    Idéal pour une utilisation dans des environnements chauds pour une protection contre le stress des températures élevées. Lorsqu’il est activé simplement dans une petite quantité d’eau, le tissu incroyable est plus frais que la température ambiante et restera frais pendant des heures. Vous pouvez couper la taille de la serviette et l’enrouler autour de votre tête, de votre cou, de vos poignets ou l’utiliser sous un capuchon ventilé. S’il sèche, ajoutez simplement de l’eau, essorez-le rapidement et il est prêt à continuer à refroidir.
  • Type de tissu
    PVA
  • Numéro CUP du fabricant
    616314125218
  • CUP_NON
    616314125218

Aperçu

Description du fabricant
SERVIETTE FROIDE 396-602-B EZ
  • Le matériau Advanced Poly Vinyl Alcohol (PVA absorbe efficacement l’eau et la sueur et reste actif pendant des heures
  • L’évaporation naturelle procure une sensation de fraîcheur offrant du confort dans les environnements chauds
  • Rincez la serviette EZ-COOL® avant de l’utiliser et enveloppez-la autour du cou, de la tête ou essuyez d’autres points de pulsation pour un effet rafraîchissant exceptionnel
  • Conçu pour être utilisé encore et encore; lorsqu’il commence à sécher, il suffit de rincer à nouveau
  • Vous pouvez personnaliser en coupant à la taille ou en partageant
  • Lavable à la machine ou à la main
  • Excellent contenant d’entreposage; entreposez le produit entre les utilisations pour le garder propre
  • Les propriétés de refroidissement peuvent être réactivées pendant toute la durée de vie du produit; peuvent être utilisées encore et encore
  • Si elle n’est pas ouverte, la serviette de refroidissement PVA a une durée de conservation illimitée et est réutilisable une fois ouverte si elle est entretenue correctement

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif