Motion
6DF8-B
Douille pneumatique série DF - Corps en laiton, 1 po NPTF, filetage femelle 1 – 11-1/2 , 500 psi, 3/4 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05648967
N° MFR6DF8-B
Prix68.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique série DF - Corps en laiton, 1 po NPTF, filetage femelle 1 – 11-1/2 , 500 psi, 3/4 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05648967
N° MFR6DF8-B
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
Prix68.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Hexagonales
    1.50 po
  • Longueur
    3.18 po
  • Poids
    1.000 lb

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    10000 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Automatique
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1 po NPTF, 1 – 11-1/2
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po
  • Pression de service
    500 psi
  • Plage de pression de service
    351 à 700 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR QUICK CONNECT 6DF8-B

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif