Motion
2406-22
M12™ 1/4 po Trousse de tournevis rapide Hex 2
N° D’ARTICLE MI05648984
N° MFR2406-22
Prix171.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M12™ 1/4 po Trousse de tournevis rapide Hex 2
N° D’ARTICLE MI05648984
N° MFR2406-22

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix171.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6.94 po
  • Poids de l’outil
    2.5 lb
  • Couple
    275 po

Détails

  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • Nombre de réglages d'embrayage
    20
  • Réversible
    Oui
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Tension
    12 V

Aperçu

Description du fabricant
2406-22 KIT TOURNEVIS HEXAGONAL M12 1/4"
  • Offre un couple allant jusqu’à 275 po-lb.
  • L’indicateur de batterie intégré affiche le temps de fonctionnement restant
  • Nouvelle conception de poignée ergonomique pour un confort accru
  • Mandrin hexagonal à changement rapide de 1/4 po pour les changements de mèche à une main