Motion
2407-22
Trousse d’outils électriques combinés M12™ - sans fil, 12 V, nombre de pièces : 1
N° D’ARTICLE MI05648985
N° MFR2407-22
Prix171.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse d’outils électriques combinés M12™ - sans fil, 12 V, nombre de pièces : 1
N° D’ARTICLE MI05648985
N° MFR2407-22

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix171.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    3/8 po
  • Longueur totale
    6.94 po
  • Largeur totale
    2.22 po
  • Couple
    275 po

Détails

  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Série de batteries
    M12™ REDLITHIUM™
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Style mandrin
    Sans clé
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Matériau du boîtier
    Nylon chargé de verre
  • Comprend
    (1) perceuse/visseuse, (2) batteries, (1) chargeur de batterie, (1) pince de ceinture, (1) sac d’entrepreneur
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    045242300785
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • Nombre de réglages d'embrayage
    20
  • Nombre de pièces
    1
  • Protecteur de surcharge
    Oui
  • Source d’alimentation
    Sans fil
  • Réversible
    Oui
  • Type de commutateur
    Déclencheur
  • Outils inclus
    3/8” Perceuse/visseuse
  • CUP_NON
    045242300785
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Tension
    12 V
  • Garantie
    5 ans (outil), 2 ans (batterie)

Aperçu

Description du fabricant
2407-22 TROUSSE DE PERÇAGE DE M12 3/8 PO