Motion
2462-22
Tournevis à chocs sans fil M12™ - réversible, 12 V, taille de mandrin 1/4 po, hexagonal
N° D’ARTICLE MI05648989
N° MFR2462-22
Prix185.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis à chocs sans fil M12™ - réversible, 12 V, taille de mandrin 1/4 po, hexagonal
N° D’ARTICLE MI05648989
N° MFR2462-22

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix185.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/4 po
  • Longueur totale
    6.75 po
  • Poids de l’outil
    1.9 lb
  • Couple
    1000 po

Détails

  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Série de batteries
    M12
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Style mandrin
    Hexagonales
  • Couleur
    Noir/Rouge
  • Matériau du boîtier
    Métal
  • Taux d’impact
    3300 ipm
  • Comprend
    2 piles
  • Numéro CUP du fabricant
    045242296354
  • Vitesse maximale
    2500 tr/min
  • Puissance nominale
    12 V
  • Réversible
    Oui
  • Normes respectées
    CSA, ETL, UL
  • CUP_NON
    045242296354
  • Vitesse variable
    Oui
  • Tension
    12 V
  • Garantie
    5 ans (outil), 2 ans (batterie)

Aperçu

Description du fabricant
2462-22 TROUSSE DE VISSEUSE À PERCUSSION HEXAGONALE DE M12 1/4 PO
  • 0-2,500 tr/min pour une vitesse de fixation accrue
  • Le mécanisme d’impact Milwaukee offre un couple de 1,000 po-lb
  • Nouvelle conception de poignée ergonomique pour un confort accru
  • La jauge de carburant de la batterie intégrée affiche le temps de fonctionnement restant
  • Fait partie du système M12 de plus de 90 outils