Spécifications
Dimensions
- Longueur du tuyau48 po
- Hauteur totale9.5 po
- Longueur totale14 po
- Largeur3 po
Détails
- Type de batterieLithium-ion
- Capacité14 oz
- CertificationUL
- Finition couleurRouge/Noir
- Caractéristiques et avantages• Pression de service maximale de 10,000 psi • Débit maximal de 10 oz/minute • Précision nouvelle au monde grâce au cadran de compteur de graisse préréglé • Tuyau flexible de 48 po offrant un meilleur accès aux raccords difficiles d’accès • Soupape de purge d’air pour un amorçage rapide • Système M18™ REDLITHIUM™ : Compatible avec plus de 40 M18™ solutions lithium-ion pour une plus grande polyvalence en milieu de travail • Gâchette verrouillable pour plus de commodité pour l’utilisateur
- ComprendChargeur, étui, batterie
- Numéro CUP du fabricant045242287659
- MatérielMétal
- Pression de fonctionnement maximale10000 psi
- Type de produitPistolets graisseurs
- CUP_NON045242287659
- Tension18 V
- Garantie5 ans (outil), 2 ans (batterie)
Aperçu
- Pression de service maximale de 10,000 psi, la meilleure de l’industrie
- Débit maximal le plus élevé de l’industrie jusqu’à 10 oz/minute
- Une précision inédite grâce au cadran de compteur de graisse préréglé
- Le tuyau flexible de 48 po offre un meilleur accès aux raccords difficiles d’accès
- Vanne de purge d'air pour un amorçage rapide
- Système M18™ REDLITHIUM™ : Compatible avec plus de 40 M18™ solutions lithium-ion pour une plus grande polyvalence en milieu de travail
- La gâchette de verrouillage/verrouillage offre plus de commodité à l’utilisateur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee