Spécifications
Dimensions
- Hauteur debout maximale19-1/2 po
- Longueur totale36-1/2 po
- Diamètre de la largeur totale18-1/4 po
Détails
- Détails supplémentairesLivré avec un plateau en polyéthylène jaune qui se connecte à un cadre monté sur la plate-forme; le plateau se connecte au cadre 31-1/2 au-dessus de la plate-forme.
- Page de produit du fabricant
- MatérielAluminium
- Nombre d’étapes2
- Dimensions de la marche supérieure15 po L x 35 po L
- Capacité de poids250 lb