Motion
COL-3-26-44
COL-3-26-44
N° D’ARTICLE MI05650757
N° MFRCOL-3-26-44
Prix2,850.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COL-3-26-44
N° D’ARTICLE MI05650757
N° MFRCOL-3-26-44
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
Votre prix2,850.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Écart de base
    90-1/2 po
  • Hauteur debout maximale
    30 po
  • Dimensions de l’échelle ouverte
    29 x 90-1/2 x 72-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    72-3/4 po
  • Largeur totale
    29 po
  • Profondeur de pas
    7 po
  • Hauteur de marche
    10 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Étapes dentelées pour une adhérence et une sécurité accrues
  • Comparatif environnemental
    Intérieur, extérieur
  • Type d’échelle
    Échelle de croisement
  • Nombre d’étapes
    3
  • Couleur du rail
    Jaune
  • Matériau ferroviaire
    Acier
  • Normes respectées
    OSHA 1910.25
  • Couleur de l’étape
    Jaune
  • Matériau du marchepied
    Acier
  • CUP_NON
    691215011334
  • Capacité de poids
    500 lb

Aperçu

Description du fabricant
COL -3-26-44 CROSS - SUR ÉCHELLE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif