Motion
COL-4-36-14
COL-4-36-14
N° D’ARTICLE MI05650758
N° MFRCOL-4-36-14
Prix3,136.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COL-4-36-14
N° D’ARTICLE MI05650758
N° MFRCOL-4-36-14
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
Prix3,136.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Écart de base
    67 po
  • Hauteur debout maximale
    40 po
  • Dimensions de l’échelle ouverte
    29 x 67 x 82-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    82-3/4 po
  • Largeur totale
    29 po
  • Profondeur de pas
    7 po
  • Hauteur de marche
    10 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Étapes dentelées pour une adhérence et une sécurité accrues
  • Comparatif environnemental
    Intérieur, extérieur
  • Type d’échelle
    Échelle de croisement
  • Nombre d’étapes
    4
  • Couleur du rail
    Jaune
  • Matériau ferroviaire
    Acier
  • Normes respectées
    OSHA 1910.25
  • Couleur de l’étape
    Jaune
  • Matériau du marchepied
    Acier
  • CUP_NON
    691215011341
  • Capacité de poids
    500 lb

Aperçu

Description du fabricant
COL-4-36-14 CROSS -AU-DESSUS DE L'ÉCHELLE 67X82.15

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif