Spécifications
Dimensions
- Écart de base115-1/2 po
- Hauteur debout maximale50 po
- Dimensions de l’échelle ouverte29 x 115-1/2 x 92-3/4 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale92-3/4 po
- Largeur totale29 po
- Profondeur de pas7 po
- Hauteur de marche10 po
Détails
- Détails supplémentairesÉtapes dentelées pour une adhérence et une sécurité accrues
- Comparatif environnementalIntérieur, extérieur
- Type d’échelleÉchelle de croisement
- Nombre d’étapes5
- Couleur du railJaune
- Matériau ferroviaireAcier
- Normes respectéesOSHA 1910.25
- Couleur de l’étapeJaune
- Matériau du marchepiedAcier
- CUP_NON691215011419
- Capacité de poids500 lb