Motion
COL-6-56-33
Échelle transversale, 6 marche, 58 H, 38 W
N° D’ARTICLE MI05650768
N° MFRCOL-6-56-33
Prix4,177.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échelle transversale, 6 marche, 58 H, 38 W
N° D’ARTICLE MI05650768
N° MFRCOL-6-56-33
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
Prix4,177.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Écart de base
    116 po
  • Hauteur debout maximale
    60 po
  • Dimensions de l’échelle ouverte
    29 x 116 x 102-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    102-3/4 po
  • Largeur totale
    29 po
  • Profondeur de pas
    7 po
  • Hauteur de marche
    10 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Étapes dentelées pour une adhérence et une sécurité accrues
  • Comparatif environnemental
    Intérieur, extérieur
  • Type d’échelle
    Échelle de croisement
  • Nombre d’étapes
    6
  • Couleur du rail
    Jaune
  • Matériau ferroviaire
    Acier
  • Normes respectées
    OSHA 1910.25
  • Couleur de l’étape
    Jaune
  • Matériau du marchepied
    Acier
  • CUP_NON
    691215011440
  • Capacité de poids
    500 lb

Aperçu

Description du fabricant
COL-6-56-33 CROSS -AU-DESSUS DE L'ÉCHELLE 116X102.5